• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 121-162 BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551102
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551102
EAN / GTIN 7291075179200
Herstellernummer 4551102
L-Nummer L23900 52

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 95 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 162 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 121 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB80-80

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 95 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 162 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 121 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB80-80

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb