• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 23.5-30BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551096
EAN / GTIN 7291075179149
Herstellernummer 4551096
L-Nummer L23900 29

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 30 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 23.5 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB20-20

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 23.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB20-20

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb