• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB80-60 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551094
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551094
EAN / GTIN 7291075140774
Herstellernummer 4551094
L-Nummer L23900 22

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 128.5 mm, Körperlänge (LB) 31.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm, Schaftgrösse (SS) MB80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 128.5 mm
  • Körperlänge (LB) 31.5 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB80

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb