• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 11/4-MB32X7.67E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551087
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ITSBORE
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4551087
    EAN / GTIN 7291075179118
    Herstellernummer 4551087
    L-Nummer L23900 468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32″ ,Schaftgrösse (SS) 1-1/4

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 32″
    • Schnittstellengröße (CSI): MB32
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Kraglänge (LPR): 7.677″
    • Schaftgrösse (SS): 1-1/4

    Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb