• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHCR 36-50-09 Schrupp-Spindelklemmhalter mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 4551001
    EAN / GTIN 7291075141221
    Herstellernummer 4551001
    L-Nummer L23900 363

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 36 mm

    Merkmal:

    • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 36 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb