• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 10-12/8 Bohrstangen für Schlicht-Spindelköpfe mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550703
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550703
EAN / GTIN 7291075141573
Herstellernummer 4550703
L-Nummer L23900 316

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb