• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB40-22 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550645
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550645
    EAN / GTIN 7291075140767
    Herstellernummer 4550645
    L-Nummer L23900 265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Körperlänge (LB) 13 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) MB40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Körperlänge (LB) 13 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 19 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm
    • Schaftgrösse (SS) MB40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb