• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB80-32 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550604
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550604
EAN / GTIN 7291075140750
Herstellernummer 4550604
L-Nummer L23900 248

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 88 mm, Körperlänge (LB) 24 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) MB80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 88 mm
  • Körperlänge (LB) 24 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB80

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb