• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC MB50 ER32 DIN 6499 ER-Spannzangenaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550602
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550602
EAN / GTIN 7291075140651
Herstellernummer 4550602
L-Nummer L23900 244

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 55 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb