• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHPR 160-800 75°-Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4550328
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4550328
EAN / GTIN 7291075141290
Herstellernummer 4550328
L-Nummer L23900 175

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SCMT 1204...

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb