• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHPR 120-160 75°-Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4550327
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4550327
EAN / GTIN 7291075141283
Herstellernummer 4550327
L-Nummer L23900 173

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 160 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 120 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 160 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 120 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SCMT 1204...

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb