• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHCR 68-90 Schrupp-Spindelklemmhalter mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550316
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4550316
EAN / GTIN 7291075141184
Herstellernummer 4550316
L-Nummer L23900 149

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb