• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 68-90 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4550309
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 4550309
    EAN / GTIN 7291075141078
    Herstellernummer 4550309
    L-Nummer L23900 129

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm

    Merkmal:

    • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb