• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 4- 6/8 Bohrstangen für Schlicht-Spindelköpfe mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550298
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ITSBORE
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550298
    EAN / GTIN 7291075141481
    Herstellernummer 4550298
    L-Nummer L23900 84

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 48 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 48 mm
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 20 mm

    Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb