• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB63-63X87 Feinbohrköpfe mit MB-Baukastenanschluss und .00008″-Direktverstellung .

Artikel-Nr.: 4550267
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550267
EAN / GTIN 7291075268317
Herstellernummer 4550267
L-Nummer L23900 27

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 4.921″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.098″ ,Funktionslänge (LF) 1.929″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.921″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.098″
  • Funktionslänge (LF): 1.929″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 6000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb