• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB50-80X94 Feinbohrköpfe mit MB-Baukastenanschluss und .00008″-Direktverstellung .

Artikel-Nr.: 4550266
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550266
EAN / GTIN 7291075268300
Herstellernummer 4550266
L-Nummer L23900 26

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 3.15″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.969″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.299″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.098″ ,Funktionslänge (LF) 2.283″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.15″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.969″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.299″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.098″
  • Funktionslänge (LF): 2.283″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb