• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB50-50X60 Feinausdrehköpfe mit MB-Modulsystemanschluss und .00008″-Direktverstellung

Artikel-Nr.: 4550264
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550264
EAN / GTIN 7291075144109
Herstellernummer 4550264
L-Nummer L23900 20

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 1.969″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.969″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.63″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 4.252″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.236″ ,Funktionslänge (LF) 2.362″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.969″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.969″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.252″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.236″
  • Funktionslänge (LF): 2.362″
  • Schneideinsatzrichtung (IH): IH.. 50..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb