• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB40-40X80 Feinausdrehköpfe mit MB-Modularsystem-Anschluss und .00008″-Direktverstellung

Artikel-Nr.: 4550263
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550263
EAN / GTIN 7291075144093
Herstellernummer 4550263
L-Nummer L23900 19

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 1.575″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.575″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 2.48″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 1.89″ ,Funktionslänge (LF) 2.6″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.575″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.575″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.48″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.89″
  • Funktionslänge (LF): 2.6″
  • Schneideinsatzrichtung (IH): IH.. 40..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 8000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb