• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB32-32X63 Feinbohrköpfe mit MB-Modulsystemanschluss und .00008″-Direktverstellung

Artikel-Nr.: 4550262
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550262
    EAN / GTIN 7291075144086
    Herstellernummer 4550262
    L-Nummer L23900 18

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 1.26″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.26″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 1.968″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 1.398″ ,Funktionslänge (LF) 2.078″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.26″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.26″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.968″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.398″
    • Funktionslänge (LF): 2.078″
    • Schneideinsatzrichtung (IH): IH.. 32..
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 10000 rpm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb