• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB50-50X60 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 µm Direktverstellung für einen Durchmesserbereich von 2.5 bis 108 mm

Artikel-Nr.: 4550254
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550254
EAN / GTIN 7291075141450
Herstellernummer 4550254
L-Nummer L23900 10

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 108 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 108 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH.. 50..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb