• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB32-32X63 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 µm Direktverstellung für einen Durchmesserbereich von 2.5 bis 108 mm

Artikel-Nr.: 4550252
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550252
EAN / GTIN 7291075141436
Herstellernummer 4550252
L-Nummer L23900 8

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35.5 mm, Funktionslänge (LF) 51.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 51.5 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH.. 32..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb