• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB25-25X50 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 µm Direktverstellung für einen Durchmesserbereich von 2.5 bis 108 mm

Artikel-Nr.: 4550251
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550251
EAN / GTIN 7291075141429
Herstellernummer 4550251
L-Nummer L23900 7

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm, Funktionslänge (LF) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH.. 25..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb