• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB80-80X140 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4550238
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550238
    EAN / GTIN 7291075141016
    Herstellernummer 4550238
    L-Nummer L23900 437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 95 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 200 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 120 mm, Funktionslänge (LF) 140 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 95 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 200 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 120 mm
    • Funktionslänge (LF) 140 mm
    • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...120-800
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 5000 rpm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb