• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB40-40X80 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4550235
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550235
EAN / GTIN 7291075140989
Herstellernummer 4550235
L-Nummer L23900 434

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 68 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 50 mm, Funktionslänge (LF) 80 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 68 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...50-68
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb