• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB25-25X50 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4550233
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550233
EAN / GTIN 7291075140965
Herstellernummer 4550233
L-Nummer L23900 432

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...28-38
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb