• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB20-20X40 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4550232
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550232
EAN / GTIN 7291075140958
Herstellernummer 4550232
L-Nummer L23900 431

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 28 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm, Funktionslänge (LF) 40.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 28 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Funktionslänge (LF) 40.5 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...22-28
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb