• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMT MB63-MT4 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 4550221
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550221
    EAN / GTIN 7291075140880
    Herstellernummer 4550221
    L-Nummer L23900 429

    Beschreibung

    Beschreibung:

    AMT MB63-MT4

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
    • Körperlänge (LB) 133 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schaftgrösse (SS) MB63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb