• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMT MB50-MT3 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 4550219
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550219
EAN / GTIN 7291075140866
Herstellernummer 4550219
L-Nummer L23900 427

Beschreibung

Beschreibung:

AMT MB50-MT3

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Körperlänge (LB) 110 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb