• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMT MB50-MT2 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 4550218
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550218
EAN / GTIN 7291075140859
Herstellernummer 4550218
L-Nummer L23900 425

Beschreibung

Beschreibung:

AMT MB50-MT2

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30 mm
  • Körperlänge (LB) 86 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb