• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB50-27 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550207
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550207
EAN / GTIN 7291075140705
Herstellernummer 4550207
L-Nummer L23900 408

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Körperlänge (LB) 15 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 21 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb