• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB50-22 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550206
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550206
    EAN / GTIN 7291075140699
    Herstellernummer 4550206
    L-Nummer L23900 407

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Körperlänge (LB) 15 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 19 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm
    • Schaftgrösse (SS) MB50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb