• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMH MB50-16 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550205
    EAN / GTIN 7291075140682
    Herstellernummer 4550205
    L-Nummer L23900 389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
    • Körperlänge (LB) 15 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Schaftgrösse (SS) MB50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb