• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB50-MB25X117 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550164
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550164
EAN / GTIN 7291075140149
Herstellernummer 4550164
L-Nummer L23900 281

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 110 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 110 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb