• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB50-MB16X74 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550162
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ITSBORE
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550162
    EAN / GTIN 7291075140125
    Herstellernummer 4550162
    L-Nummer L23900 276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 65 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 65 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

    Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb