• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB40-MB32X32 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550154
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550154
EAN / GTIN 7291075140040
Herstellernummer 4550154
L-Nummer L23900 256

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 27 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 27 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen