• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISO 50-MB50 ISO 297-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550128
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ITSBORE
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4550128
    EAN / GTIN 7291075139488
    Herstellernummer 4550128
    L-Nummer L23900 198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) MB50
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Kraglänge (LPR) 48 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb