• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CATM 50 MB80 CATM FORM AD ANSI B5.5 Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550092
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550092
EAN / GTIN 7291075139112
Herstellernummer 4550092
L-Nummer L23900 130

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB80
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 62 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb