• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB80-125X114 Feinbohrköpfe mit MB-Baukastenanschluss und .00008″-Direktverstellung .

Artikel-Nr.: 4550028
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550028
EAN / GTIN 7291075268287
Herstellernummer 4550028
L-Nummer L23900 110

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 4.921″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.15″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.685″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 1.417″ ,Funktionslänge (LF) 2.48″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 4.921″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 19.685″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.417″
  • Funktionslänge (LF): 2.48″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 4000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb