• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB80-125X114 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 μm Direktverstellung für den Durchmesserbereich 77 bis 500 mm

Artikel-Nr.: 4550027
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550027
EAN / GTIN 7291075268232
Herstellernummer 4550027
L-Nummer L23900 107

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 125 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 500 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 135 mm, Funktionslänge (LF) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 125 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 500 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 135 mm
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 4000 rpm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb