• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einspritzleitungsschlüssel ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 4550
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550
EAN / GTIN 4000896021680
Herstellernummer 4550
L-Nummer L60140 679

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen
  • Offener Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Für BMW Diesel- und OPEL 2,5 TD-Motoren
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb