• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTIN ER32 JIS 4.00X3.20 Gewindebohrzangen, basierend auf ER-Spannzangen mit JIS Zug- und Druckstufe für CNC-Fräs- und Revolverdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 4548091
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4548091
    EAN / GTIN 7291075150957
    Herstellernummer 4548091
    L-Nummer L24120 2841

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER32
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb