• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER11 ST5/8 M Zylinderschaftaufnahmen mit GTI Gewindeschneidfutter.

Artikel-Nr.: 4548089
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4548089
    EAN / GTIN 7291075156881
    Herstellernummer 4548089
    L-Nummer L24120 1322

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 0.63″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER11 ,Kraglänge (LPR) 0.768″ ,Schaftgrösse (SS) ST5/8

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.63″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.278″
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
    • Schnittstellengröße (CSI): ER11
    • Kraglänge (LPR): 0.768″
    • Schaftlänge (LS): 5.905″
    • Schaftgrösse (SS): ST5/8

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb