• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISO 40 C.CHK ER40 ERIC DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ISO-Kegelschaft

Artikel-Nr.: 4548087
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4548087
    EAN / GTIN 7291075156829
    Herstellernummer 4548087
    L-Nummer L24120 1809

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER40 ,Kraglänge (LPR) 2.156″ ,Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.025″
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.12″
    • Schnittstellengröße (CSI): ER40
    • Kraglänge (LPR): 2.156″
    • Schaftgrösse (SS): 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb