• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTIN ER32 DIN 2.50X2.10 Gewindebohrzangen, basierend auf ER-Spannzangen mit DIN Zug- und Druckstufe für CNC-Fräs- und Revolverdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 4548059
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548059
EAN / GTIN 7291075150827
Herstellernummer 4548059
L-Nummer L24120 2598

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 2.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb