• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEM 3/4 CF4 C DIN 3937 Aufsteckfräserdorn mit CLICKFIT-Schnittstelle und innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4548041
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548041
EAN / GTIN 7291075145465
Herstellernummer 4548041
L-Nummer L24120 1280

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.984″ ,Kraglänge (LPR) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) CF4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.772″
  • größter Außendurchmesser 1.732″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.984″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.069″
  • Kraglänge (LPR): 3/4″
  • Schaftgrösse (SS): CF4

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb