• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 CF4-L CLICKFIT-Aufnahmen

Artikel-Nr.: 4548035
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548035
EAN / GTIN 7291075143201
Herstellernummer 4548035
L-Nummer L24120 2576

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44.5 mm
  • Körperlänge (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Bunddurchmesser (DF) 63.55 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 168.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftlänge (LS) 68.4 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb