• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 CF4-L Modulares System mit BT MAS-403 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4548034
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548034
EAN / GTIN 7291075143164
Herstellernummer 4548034
L-Nummer L24120 2567

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 115 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44.5 mm
  • Körperlänge (LB) 77 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 100 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 216.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 115 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb