• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 CF4-L Modulares System mit BT MAS-403 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4548033
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548033
EAN / GTIN 7291075143157
Herstellernummer 4548033
L-Nummer L24120 2568

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 110 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44.5 mm
  • Körperlänge (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Bunddurchmesser (DF) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 175.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftlänge (LS) 65.4 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb