• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 CF4-S Modulares System mit BT MAS-403 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4548018
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548018
EAN / GTIN 7291075143133
Herstellernummer 4548018
L-Nummer L24120 2507

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 52 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44.5 mm
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Bunddurchmesser (DF) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 117.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 52 mm
  • Schaftlänge (LS) 65.4 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb