• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge für das Zahnformschleifen 200 x 8 x 32 mm 1,6 - 8,4 R0,8

Artikel-Nr.: 454693
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 454693
EAN / GTIN 9003174546931
Herstellernummer 454693

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Tyrolit-Produkt ist sowohl für den Reparatur- als auch für den Produktionsschliff geeignet und bietet Ihnen hohe Abtragswerte auf HSS. Das CBN-Werkzeug zum Zahnformschleifen wurde speziell für den Nassschliff mit Emulsion und Öl konzipiert. Die CBN-Werkzeuge sind für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 150 - 200 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 14F1 05677I SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 1,6 - 8,4 R0,8
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 8 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: HSS

Vorteil:

  • Hohe Zerspanung
  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff

Verwendung:

  • Für das Zahnformschleifen auf HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb